- ストレーショナリー ワイドボックス JEJアステージ 69523677 - ストレーショナリー ワイドボックス JEJアステージ 69523677 - ストレーショナリー ワイドボックス JEJアステージ 69523677 - ストレーショナリー ワイドボックス JEJアステージ 69523677

ストレーショナリー ワイドボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69523677 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。

用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。 材質ポリプロピレン 形状ワイド クリア 質量(g)約620 収納サイズA4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×310×230 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×320×240 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69523686
2023-01-31
用途:
資料の保管
りべる総合法律事務所 様 (その他業種)

容量が多い点、底面に直交する面で囲まれており、同種のボックスを並べての整理がしやすい点が、使い勝手の良い点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする