神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
埋込スイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
15A20A/125V
色
メタリックグレー
注文コード
69523925
品番
WJ03410MGY
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・定格・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2PE
枠番
【取付枠】WJK-1
色
メタリックグレー
定格
15A20A/125V
プレート
WJE-3
コンセント
JEC-BN-ITGEK-PW