旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の T型スライドハンドル
T形早回しハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69523938
品番
VTL0300
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
269
トラスコ品番
855-0853
材質
炭素鋼
質量(g)
450
寸法L(mm)
ハンドル収納時340
全幅(mm)
200
寸法d(mm)
ハンドル16
寸法D(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応