T形早回しハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69523947 品番 VTL0400
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)12.7 全長(mm)320 トラスコ品番855-0854 材質炭素鋼 質量(g)800 寸法L(mm)ハンドル収納時375 全幅(mm)230 寸法d(mm)ハンドル20 寸法D(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする