画像準備中

Jワイド枠組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格15A20A/250V 注文コード69523950 品番WJ03420L
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は定格など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様2PE 枠番【取付枠】WJK-1 ライトベージュ 定格15A20A/250V プレートWJE-3 コンセントJEC-BN-ITGEK-PW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする