画像準備中

埋込スイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格15A20A/250V メタリックブラック 注文コード69523959 品番WJ03420MBK
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は関連資料・定格・色など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様2PE 枠番【取付枠】WJK-1 メタリックブラック 定格15A20A/250V プレートWJE-3 コンセントJEC-BN-ITGEK-PW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする