WBAL-30L ラミジップ ワイドボックス セイニチ(生産日本社) 69524026 WBAL-30L ラミジップ ワイドボックス セイニチ(生産日本社) 69524026 WBAL-30L ラミジップ ワイドボックス セイニチ(生産日本社) 69524026

ラミジップ ワイドボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8袋) 注文コード69524026 品番WBAL-30L
参考基準価格(税別)¥103,544 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質PET/NY/AL/NY/PE 厚さ(mm)0.13 幅(mm)300 高さ(mm)500(チャック下) 見出し枠なし 仕様ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。 トラスコ品番859-0611 質量(kg)2 縦(mm)600 横(mm)370 寸法(チャック上)(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする