クランプ式通電検知モジュール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69524054 品番CTT-10-CS05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A〜0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0〜0.6s/2A以上→0 (typ) 質量(g)45 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度動作:0.4±0.1A 使用環境-20℃〜50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m)0.3(ねじ) 保存環境-30℃〜90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする