WNMG080408WE CA525 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ 69524254

旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)8.7
形状等辺不等角六角形
内容量1セット(10個)注文コード69524254品番WNMG080408WE CA525
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。

用途
旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質CVDコーティング仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0543形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.6等級M級切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする