曜日別特売
WNMG080408WF CA510 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ 69524263

旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8形状等辺不等角六角形注文コード69524263品番WNMG080408WF CA510
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。

用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工材質CVDコーティング仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0544形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.6等級M級切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする