曜日別特売
WNMG080412KQ CA315 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ 69524376

旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.2形状等辺不等角六角形チップブレーカ両面注文コード69524376品番WNMG080412KQ CA315
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。

用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種材質CVDコーティング仕様KGブレーカ:仕上げ(鋳鉄向)トラスコ品番858-0560形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.7等級M級切刃長さ(mm)8.7呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする