ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの 電動ドリル用
ベッセルの 電動ドリル用ソケット
剛鍛首振りショートソケット WSA2008
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524437
品番
WSA2008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
8
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角
トラスコ品番
835-6441
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
75
質量(g)
52
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
13
適合ねじ
メートルネジ