WSA2012 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル 69524455 WSA2012 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル 69524455 WSA2012 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル 69524455 WSA2012 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル 69524455

剛鍛首振りショートソケット WSA2012

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69524455 品番WSA2012
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
対辺寸法(mm)12 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6443 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)18 適合ねじメートルネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69524455
2023-12-02
用途:
ボディー作業
運輸・通信業

丁度良い角度だと思います。値段的に耐久性は期待していませんがそれなりに持てば良いと思います。

対象商品:
69524455
2023-08-29
用途:
12のソケットを無くしたので
堺商運株式会社 様

どこに行ったのか12のソケットを無くしてしまってついでに首振りを購入しました。
使用はとても便利だと思いました。

2021-10-21
用途:
電気工事
その他業種

とても使い易かった。これからもこのような製品を販売してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする