WSA2013 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル 69524464 WSA2013 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル 69524464 WSA2013 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル 69524464 WSA2013 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル 69524464

剛鍛首振りショートソケット WSA2013

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69524464 品番WSA2013
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6444 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19 適合ねじメートルネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69524464
2023-12-02
用途:
ボディー作業
運輸・通信業

丁度良い角度だと思います。値段的に耐久性は期待していませんがそれなりに持てば良いと思います。

対象商品:
69524464
2018-07-27
用途:
ボルト締め
建設業・工事業

ロングタイプを長年使用してきたがソケットのリーチが長くてインパクトが入らないときは手締めだった。これで作業が進む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする