ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの 電動ドリル用
ベッセルの 電動ドリル用ソケット
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524473
品番
WSA2014
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
14
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6445
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
75
質量(g)
68
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
20
適合ねじ
メートルネジ