ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの 電動ドリル用
ベッセルの 電動ドリル用ソケット
剛鍛首振りショートソケット WSA2024
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524516
品番
WSA2024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
24
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6449
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
85
質量(g)
144
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
32
適合ねじ
メートルネジ