YS-PMB ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 吉野 69524622 YS-PMB ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 吉野 69524622 YS-PMB ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 吉野 69524622

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番829-0838 注文コード69524622 品番YS-PMB
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。
耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。
洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

ネイビーブルー 用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業 仕様耐切創レベル4 トラスコ品番829-0838 種別上着 材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維) 厚さ(mm)1.15 質量(g)330 幅(cm)57 長さ(cm)94 着丈(cm)94
注意
※塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。
※日陰干ししてください。
※紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする