吉野
吉野の 防護服・保護服・特殊服
吉野の 耐熱保護具
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69524647
品番
YS-PW1BL
参考基準価格(税別)
¥28,120
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
ネイビーブルー
サイズ
L
仕様
耐切創レベル2
トラスコ品番
829-0842
種別
上着
材質
トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
厚さ(mm)
約0.5mm
質量(g)
510
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
79
耐熱温度(℃)
-60〜250℃