ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69524674 品番 YS-PW1BXL
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ネイビーブルー サイズXL 仕様耐切創レベル2 トラスコ品番829-0844 種別上着 材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 厚さ(mm)約0.5mm 質量(g)540 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 着丈(cm)81 耐熱温度(℃)-60〜250℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする