厳選された医学用語(英文収載語約100000語、和文収載語約107000語)、イラスト・図・写真約550点、発音音声約56000語を収載し、国際化する医療現場にも対応できる「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」と、約45000項目を収載した臨床現場に携わるすべての人に役立つ”実戦的”略語辞典「ステッドマン医学略語辞典」をセットにし、一括検索を可能にした製品です。機能概要「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しております。検索結果項目の連続表示機能搭載環境設定で検索結果の連続表示をチェックした場合、検索結果の項目と内容を本文表示エリア内で連続して表示することができます。調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけでOK。検索機能もパワフルです。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索できる串刺し検索は大変便利です。解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができます。Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。携帯電子辞書ではできない、PC用電子辞典ならではの機能です。LVナビや、LogoVistaニュース機能で、操作方法や新着情報をわかりやすくご案内。操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録。また、LogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」を搭載し、新製品情報やアップデート情報をもれなくユーザの皆様にご案内します。