ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69524692 品番 YS-PW2BLL
参考基準価格(税別)¥22,340 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ネイビーブルー サイズLL 仕様耐切創レベル2 トラスコ品番829-0847 種別ズボン 材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 厚さ(mm)約0.5mm 質量(g)500 股下(cm)76 ウエスト(cm)95 耐熱温度(℃)-60〜250℃ ヒップ(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする