ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 切断器・溶断器
大型A号切断器(AC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524735
品番
YTC-A-F
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
切断能力(mm)
1〜100
用途
鋼材の切断用
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。