曜日別特売
GD-1 伸縮式グリーンボード 土牛 69524927

GD-1 伸縮式グリーンボード 土牛 69524927
GD-1 伸縮式グリーンボード 土牛 69524927

伸縮式グリーンボード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
内容量1個注文コード69524927品番GD-1
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場!
シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。

ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95シャフト寸法(mm)約200~550付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚仕様04159質量(g)120表示項目工事名・場所・日付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69524927
2023-02-13
用途: 写真撮影時の黒板として
株式会社大久建設

これは便利
電子黒板は画面での確認がしづらいし、入力がまたしにくい
アナログだが今までの黒板なら、さあ撮影と言う段で風で倒れたり
なかなか立たなかったりでいらいらしたが、手に持って好きな場所に持っていけるし使い勝手は良い。
ただ、ストロボ時反射がきつくしろとびするのが難

対象商品 : 69524936
2022-01-18
用途: 公共事業現場管理写真撮影に使用。
株式会社中島設備建設業・工事業

ピット内撮影など暗い場所での撮影時は白色ボードを使用すると反射して上手く撮影できないが緑色はある程度反射を抑えることが出来るので重宝しています。

対象商品 : 69524936
2020-08-21
用途: 写真撮影に
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて付属のペンも書きやすくてウエスでキレイに消えます。民間戸建て住宅施工写真は使いだしたらこれしか使いません。安いですし。

対象商品 : 69524927
2019-06-19
用途: 建設現場の写真撮影
建設業・工事業

黒板の内容が地域で違うので、無地のグリーンボードシールを入れていただけると、良かったなと思います。
地方では、シールがなかなか入手しずらいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする