伸縮式プラボード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69525015 品番 PB-1BN
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!

仕様04148 ブラック 質量(g)130 表示項目工事名・場所 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約135×95 シャフト寸法(mm)約200〜550 付属品ボードマーカー細字・ホワイト
注意
※文字を消す際は、水拭きを行うと消しやすくなります。
※マグネット非対応です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69524997
2023-02-06
用途:
工事現場の事前調査
株式会社西部解建 様 (建設業・工事業)

これは、大変文字がはっきり確認でき便利です。写真の画像もはっきりです。
一人でも簡単に利用できてます。
注文コード68538757品番77045の黒板けしと一緒に使用。
簡易的なビニールポーチに入れて納品されてくるのでそのまま利用させていただいております。大変便利です。

対象商品:
69524997
2021-10-15
用途:
納品写真の時
株式会社行吉テント商会 様 (製造業)

マーカー付で助かります。
あと書き直しの時、消すための何かが付いていればもっと助かります。

対象商品:
69524997
2022-01-20
用途:
工事写真撮影
建設業・工事業

工事名、場所、記載の枠の余白を少し小さくして工事名(工事名が長い時があるため)の枠の余白を少し大きくしたのがあると助かります。

対象商品:
69525024
2021-10-18
用途:
電気工事
製造業

マーカーのノリが良く書きやすいのですが、

その分、文字が消えにくい感じもします。

対象商品:
69524997
2020-05-26
用途:
工事用
建設業・工事業

使いやすく、持ち運びに便利で、言うことありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする