セット内容ジャケット、ファン
サイズM
材質ポリエステル
種別フード付モデル
タイプジャケット・ファンのみ
胸囲(cm)118
肩幅(cm)52
袖丈(cm)54
着丈(cm)64
風量(m3/min)High/1.2、Medium/1.0、Low/0.8、ターボモード/1.4
機能保冷剤収納ポケット、半袖切替、ペンポケット、名札用ループ、フード付(耳部メッシュ)
バッテリースライド式リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18、14.4、10.8(ライトバッテリ除く)
裾廻り(cm)78〜109
洗濯方法ジャケットのみ可能(バッテリホルダ・ファンを取り外してください)