タンク容量(L)16
種類低騒音、低振動
幅(mm)366
質量(kg)18
色黒
高さ(mm)368
出力(kW)1.3
奥行(mm)549
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15(静音モード:12)
電圧(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])最大2500(静音モード:最大1800)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)4.5[46]
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般圧/2、高圧/2
吐出空気量(L/min)106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]