16GB kit(8GBx2)DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 Unbuffered SODIMM 260pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69525253 品番CT2K8G4SFRA266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

16GB kit(8GBx2)DDR4 2666 MT/s(PC4-21300)CL19 Unbuffered SODIMM 260pin。

種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)16(8GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする