バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
付属品ホルダAセット品
ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
タイプバッテリ(BL1015)・充電器(DC10SA)・ケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリースライド式リチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別非危険物
押出力(N)最大5000
押出速度(mm/秒)0〜28