HR140DSHX 14mm充電式ハンマドリル マキタ 69525295

14mm充電式ハンマドリル

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台タイプバッテリ(BL1015)×2本・充電器(DC10SA)・ケース付注文コード69525295品番HR140DSHX
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) コンクリート14穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10タイプバッテリ(BL1015)×2本・充電器(DC10SA)・ケース付付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ質量(kg)1.7(バッテリ装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~850打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本充電時間(分)約22振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
注意
※サイドグリップ付・ビット別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525295
2024-03-20
用途: 設備工事、支持金物取付工事
有限会社 大場設備工業建設業・工事業

回転、打撃がじゃかん不足している、電池容量不足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 69525295
2019-05-14
用途: コンクリート支持金具取付
有限会社 大場設備工業建設業・工事業

思ったより使い勝手いいです音も割合静かでした、軽くて狭いところも使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする