14mm充電式ハンマドリル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ本体+ケース(バッテリ・充電器別売) 注文コード69525304 品番HR140DZK
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5 穴あけ能力(mm) コンクリート14 穴あけ能力(mm) 木工13 穴あけ能力(mm) 鉄工10 タイプ本体+ケース(バッテリ・充電器別売) 付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0〜850 打撃数(min-1[回/分])0〜4900 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本 振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
注意
※サイドグリップ付・ビット別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525295
2024-03-20
用途:
設備工事、支持金物取付工事
有限会社 大場設備工業 様 (建設業・工事業)

回転、打撃がじゃかん不足している、電池容量不足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
69525295
2019-05-14
用途:
コンクリート支持金具取付
有限会社 大場設備工業 様 (建設業・工事業)

思ったより使い勝手いいです音も割合静かでした、軽くて狭いところも使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする