125mm充電式防じんマルノコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)18 注文コード69525392 品番KS513DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,200
この商品はバッテリー電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。

タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 回転数(min-1[r.p.m])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55
注意
※ワイヤレスユニット・チップソー別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525408
2021-07-04
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コードレスで非常に取り回しが良く重宝しています。また、チップソー前面がカバーされており粉じんの飛散が抑えられる為、掃除が楽です。浅い切込み深さでも、集じん率が変わりませんでした。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69525408
2020-02-26
用途:
塗装作業時の外壁に隣接している植木の伐採等

コードレスなので使い勝手が良く、小回りが利いてとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする