タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
付属品六角棒スパナ、平行定規
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0