125mmランダムオービットポリッシャ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69525417 品番PO5000C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。
ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。

電源(V)単相100 消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 パッド寸法(mm)Φ100・125・150 回転数(min-1[r.p.m])0〜6800 付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ 質量(kg)2.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525417
2021-10-30
用途:
車の最終磨き
株式会社ホンダオート香川 様

125mmのパットから純正150mmに交換して使ってます。
本体が重いので丁度いい感じで磨きができます。

2人が参考にしています
対象商品:
69525417
2020-10-04
用途:
車の磨き
サービス業

作業性は良いですが熱をもつてんがやや不満です。
改善して頂ければなお良くなると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする