充電式トリマ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 タイプバッテリ(BL1460B)・充電器(DC18RC)・プラスチックケース付 注文コード69525426 品番RT40DRG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。

バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])10000〜28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 タイプバッテリ(BL1460B)・充電器(DC18RC)・プラスチックケース付 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする