充電式インパクトレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69525478 品番TW284DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心と作業効率を追求。新機能追加、逆転オートストップモード。
様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。ブラシレスモータ搭載。
防じん・防滴APT。新機構、ソケット抜け落ち防止。
部材を傷つけにくいハンマケースカバー。
バッテリ保護回路。ソフトグリップ。LEDライト、フック付。

バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 角ドライブsq(mm)12.7 打撃数(min-1[回/分])強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800 付属品フック 長さ(mm)147 幅(mm)79 質量(kg)1.6(バッテリ装着時) 高さ(mm)249 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 電圧(V)14.4 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/M16高力ボルト:約270本 モード強/中/弱 適合バッテリーA-60698,A-60660 振動3軸合成値(m/s2)14.0
注意
※ソケット別売。TW284DZにはバッテリー・充電器は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525462
2021-06-30
用途:
仕事

ソケットの脱落防止が追加されて、バッテリーの容量も増えてますね

対象商品:
69525478
2019-01-09
用途:
車両整備時、タイヤ交換時、機材組み付け
自動車・二輪車・自転車関連業

逆転オートストップ機能が意外と便利だった。
梯子の上での作業において、緩めすぎてナットが勢いよく回転しながら落下するという状況が少なからず発生していたが、こいつを使用してからオートストップ後は手で緩めるようにしたり、慎重にインパクトを使用することでナットの落下を回避出来るようになった。
ただ、緩め方向の力は思っていた通り弱く、もう少し緩めトルクを持っていると助かる現場が多々ある。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする