電源(V)単相100
電流(A)11
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)最大220
長さ(mm)366
幅(mm)334
高さ(mm)368
質量(kg)7.4
付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)
消費電力(W)1050
最大真空到達度 (kPa)26
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61