27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/フルHD/HDMI/ミニD-sub15ピン/3辺フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライト低減/ノングレア/IPSパネル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69526048 品番27MP400-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/フルHD/HDMI/ミニD-sub15ピン/3辺フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライト低減/ノングレア/IPSパネル)。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする