マーキングフィルム カッティング用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69526723 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。

材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1 ホワイト 用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
注意
※色目によって耐候性は異なります。
※用途以外のご使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
戸棚リメイク
その他業種

すごく薄い。
長さの割に高価。
下地の凹凸を出したくないところには向いていない。
裏紙メモリが濃くてカットし易い。

2025-12-05
用途:
耐水用掲示

この大きさのものはありがたい。すぐ翌日に届いて助かった。

対象商品:
69526723
2023-08-24
用途:
バイクのデザインシート作成に
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

バイクのレストアにてカッテングシートで再生するステッカーを製作、耐候性がどのくらい持つか後は心配なところです!

2人が参考にしています
対象商品:
69526748
2023-10-18
用途:
工事看板等の保護
東京コンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

野外に設置する看板の印刷部分の保護に使用している。大判印刷物にも使用できること、比較的安価であることで重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
69526723
2023-01-11
用途:
バイクナンバープレート下地用
製造業

近場のお店に取り扱う所が無くなってしまい、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
69526739
2022-01-20
用途:
バイク装飾
建設業・工事業

このカッティングフィルムは、加工もしやすく又、多少の局面でも伸縮性があるため施工が容易にできました。あとは、耐久性が確認できればコストの割に大変良いシートだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする