※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミアートメタル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69526809
品番
6872
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
幅(mm)
400
長さ(mm)
500
網目(mm)
7×14
用途
工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。