※代表画像

アルミアングル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69526818 品番 30174
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)300 厚さ(mm)1.2 用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
小型電子機器のケース製作
製造業

定尺ではなく短いサイズの販売は有難い。
また、表面を絶縁被膜(絶縁性アルマイト)で絶縁してないため導通がある金属本来の姿であり大変好ましい。
ただ、長納期である点はマイナスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする