※代表画像

アルミ板

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 厚さ(mm)0.3 注文コード69526915 品番12385
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は厚さ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

材質アルミ 幅(mm)50 長さ(mm)100 厚さ(mm)0.3 用途工作やDIYなど 仕様粘着なし
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69526976
2026-02-17
用途:
バイクのパーツ取付の台座として。
製造業

3mmの厚さはかなりの強度がありました。用途的には2mm厚でもよかったかも。。因みにウインカー取り付けの台座です。まだ走っていないので、振動でどうなるのかはこれからです。

対象商品:
69526933
2025-09-27
用途:
工作などに
TOGA販売課 様 (その他業種)

工作や何かを補修したい時に使えそうです。
小さいので、工具箱の仕切りとかにも使える?

2025-01-27
用途:
模型製作
卸売・小売業

打痕や折り目が付いていて使えません。梱包は問題なかったので倉庫にある時点で駄目だったのでしょう。私は某外資系ECサイトを使うことが多いですが、無傷で届くことが難しい商品はモノタロウを使っています。なのでこのようなことがあるとモノタロウを使う機会がさらに減りますので改善を期待します。商品自体は鏡面で良いものです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
69527046
2023-12-29
用途:
除雪機 シューターインベラの捕修

インペラの羽根が折れたため、同寸の羽根をアルミ板で加工して取り付けました。アルミ板は切断、曲げ、穴あけが容易でさらにt3の厚みで耐久性もあり、必要なだけの面積を選択でき無駄なく活用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
69527028
2024-03-08
用途:
バイクのETC取付のステーに使用。
製造業

切り取って折り曲げ、穿孔してゴムスポンジを貼付け、バッテリーバンドを付けてネジ止めして完成。繰り返し折り曲げないのであれば強度は充分です。1mm厚だと折り曲げた際、強度が不安だったのと2mm厚だと折り曲げ加工が難しそうだったので間を取って1.5mm厚にしました。

2人が参考にしています
対象商品:
69527439
2024-03-05
用途:
アート作品作成
GATE427 様 (サービス業)

このメーカーの1mm厚のアルミは最もメタル感が強く、鏡レベルに反射します。他社のものは多少の曇りが入りますが、こちらはピカピカです。

対象商品:
69526967
2022-12-21
用途:
機器改造用

木製板に操作スイッチを組み込むために板厚を部分的に薄くする必要があったことから、これを取付アダプタとして使用。
表面仕上げがキレイで、化粧板代わりに使えるほど。

対象商品:
69527405
2023-03-25
用途:
DIY

キャンプ用折り畳みテーブルトップ用に購入。強度も十分あり思ったとおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする