9262 アルミ板(インゴット) 泰豊トレーディング 69527457

※代表画像

アルミ板(インゴット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)30
長さ(mm)70
内容量1個注文コード69527457品番9262
参考基準価格(税別)¥693販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途
工作やDIYなど
材質アルミ幅(mm)30長さ(mm)70厚さ(mm)5寸法(mm)30×70
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69527466
2023-06-11
用途: スマートフォンの熱とりに利用
サービス業

スマホが熱くなるのを気にしていた。「冷却材を使うとスマホ内に結露が生じるので、良くない」ということを見聞きした。そこで、ちょうどいいサイズの熱伝導の良い金属の塊を探していて、本商品を見つけて購入。
狙い通り、ちょうど良いサイズ・効果であった。過熱したスマホをすぐに常温レベルに戻すことができる。
そういう利用方法を想定したものではないので、当然ながら角が尖っている。角をやすりで削って利用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする