※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミプレート
アルミ合金板(2017)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69527597
品番
36817
参考基準価格(税別)
¥1,355
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
幅(mm)
100
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
3.0
用途
工作やDIYなど
寸法(mm)
100×200
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。