※代表画像

アルミ合金板(5052)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69527658 品番 13351
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

材質アルミ 幅(mm)100 長さ(mm)100 厚さ(mm)10 用途工作やDIYなど 寸法(mm)100×100
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※片面のみ養生(裏面は保護しておりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
運搬用トレーの自作部品に
教育・研究機関

サイズ通りで満足です。長手側両端は厚紙で保護されており、丁寧な梱包と運搬で曲がらずに届きました。0.5mm厚なので、切ることも折ることもでき、トレー自体も軽くできて満足です。

2025-07-25
用途:
部品製作

片面にブルーの保護テープが張られているが、もう片面はアルミ剥き出しです。その為に傷だらけで、とてもお客さんに提供できる部品は作れない!!高くても信頼できるモノタロウで買っているのに、これではアマゾンのハズレ品と変わらない!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
69527685
2024-10-10
用途:
屋外手摺支柱壁付け金具の下地用
その他業種

加工に適したアルミ素材でベストサイズでした
商品の品質も良かったです

対象商品:
69527658
2024-07-03
用途:
壁面に設置して庭を太陽光で明るくした
その他業種

このアルミ板を壁面に固定して太陽光を反射させると、可視光の90%を庭に反射しました。これはすばらしいアルミ板です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする