※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミその他形状
アルミサイコロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69527868
品番
8999
参考基準価格(税別)
¥1,503
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。