※代表画像

アルミ四角棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69527983 品番 7633
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

寸法(縦×横)(mm)25×25 長さ(mm)300 用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69527929
2026-01-24
用途:
バイクのカスタム
建設業・工事業

バイクのブレーキペダル改造に使用しました。加工もしやすく値段も安くて満足です。

2025-10-14
用途:
自前のDIY材料に使用
その他業種

非常に迅速に送付されてきた。他の製品と比較しても遜色なく、意図したとおりの製品であった。

2025-08-14
用途:
治具作成
教育・研究機関

万能な角棒です。長さをオーダーメイドできるものより安価であったため購入しました。十分満足しています。

対象商品:
69527904
2024-08-08
用途:
金属部品の熱処理
株式会社 石川技研 様

手軽に使用出来、大変良かったです。
作業がスム−ズに進みました。

対象商品:
69527913
2024-01-19
用途:
バイクのキャブヒーター自作材料に
建設業・工事業

この製品を知る前にネットオークションで端材を探していましたが高価でしたので、この製品を見つけた時に即決でした。最寄りの店でも見つからなかったので助かります。端材を購入するより遥かに安価です。

対象商品:
69527983
2022-04-29
用途:
バイクのカスタム部品製作材料として
製造業

25o角の部品をある程度の数作成するのですが、面がしっかりと出ているので加工の工数が減らせて時間の節約になります。また、切削性が良いのもいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
386:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする