神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
ライトコントロールスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
69528841
品番
WJ-RLE5N
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他
【消灯操作時漏れ電流】〜1mA
定格電圧
AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)
5
使用周囲温度(℃)
0〜35
適合負荷
白熱灯 5W〜500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで
適合電線
銅単線Φ1.6mmΦ2mm
調光範囲
【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能
関連資料:
(0.14MB)