ライトコントロールスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69528850 品番WJ-RPWM1N 消灯機能無信号制御
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電流・関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。

定格電圧AC100V〜254V(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値〜約5%連続 【下限設定】約95%〜約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0〜35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具1〜40台(信号線電流5mAの場合),※JISC8120附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線電源入力端子:銅単線Φ1.6mmΦ2mm,信号出力端子:銅単線(CPEV相当)Φ0.9mmΦ1.2mm
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする