調光器SW別

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69528877 品番WJ-RTE2N
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。

その他【消灯操作時漏れ電流】〜1mA 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)2 使用周囲温度(℃)0〜35 適合負荷白熱灯 5W〜200W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具2000mAまで,誘導負荷は使用できません 適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする