※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69528918
品番
7879
参考基準価格(税別)
¥593
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
色
生地
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2.4
用途
工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。